※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
アセタール回転グリップ NR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720723
品番
NR-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
60
寸法d(mm)
16
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l(mm)
18
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
75
寸法D
25
寸法F
14
寸法L
85