※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR-12 アセタール回転グリップ NR MIYOSHI(小西製作所) 01720732 NR-12 アセタール回転グリップ NR MIYOSHI(小西製作所) 01720732

アセタール回転グリップ NR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720732 品番 NR-12
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM 寸法MM12×P1.75 質量(g)105 寸法d(mm)20 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ 寸法l(mm)20 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)94 寸法D32 寸法F17 寸法L107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする