※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720793
品番
NRP-200
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
690
寸法d(mm)
39
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
17
寸法h(mm)
22
スポーク数
3
寸法D
200
寸法R
80
寸法H
58
寸法L
37
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。