※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTW-200 ツインスポークハンドル車 NTW MIYOSHI(小西製作所) 01720863 NTW-200 ツインスポークハンドル車 NTW MIYOSHI(小西製作所) 01720863

ツインスポークハンドル車 NTW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720863 品番 NTW-200
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法d(mm)(H7)16 寸法d2(mm)28 寸法h(mm)28 寸法l(mm)34 寸法l1(mm)0.2 種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)460 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D200 寸法H61 寸法L36 寸法d130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする