※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA-125-N オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所) 01720915 OA-125-N オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所) 01720915

オフセットクランクハンドル OA-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720915 品番 OA-125-N
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法K穴なし 材質鋳鉄FCD450 質量(g)395 寸法d(mm)35 表面処理透明防錆塗装 寸法D1(mm)20 寸法l(mm)35 寸法h(mm)17 寸法D40 寸法R125 寸法H55 寸法L157 寸法MM10×P1.5
注意
※本商品は穴なしです。寸法図には穴ありのOB-Nもございますのでお間違えのないようお求めください。
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01720888
2019-01-08
用途:
昇降装置のハンドル

鋳物ならではの質感と形状、昔から親しんできたこともあり他に変えることはありません。

対象商品:
01720906
2018-01-08
用途:
楽器の調整ハンドル
マサゴ楽器 様

一度、商品違いとセンターに連絡を入れましたが、商品ページに角穴の寸法(K)=14と表示があるのに実際は穴なし(未加工品)でした。商品名の後に「穴なし」と明記し、(K)の欄にも穴なしと書くべきです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
表記の見直しを検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする