OA-250-N オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所) 01720942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA-250-N オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所) 01720942
OA-250-N オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所) 01720942

オフセットクランクハンドル OA-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)49
内容量1個注文コード01720942品番OA-250-N
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法K穴なし材質鋳鉄FCD450質量(g)1220寸法d(mm)49表面処理透明防錆塗装寸法D1(mm)27寸法l(mm)47寸法h(mm)19寸法D54寸法R250寸法H94寸法L295寸法MM12×P1.75
注意
※本商品は穴なしです。寸法図には穴ありのOB-Nもございますのでお間違えのないようお求めください。
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01720888
2019-01-08
用途: 昇降装置のハンドル

鋳物ならではの質感と形状、昔から親しんできたこともあり他に変えることはありません。

対象商品 : 01720906
2018-01-08
用途: 楽器の調整ハンドル
マサゴ楽器

一度、商品違いとセンターに連絡を入れましたが、商品ページに角穴の寸法(K)=14と表示があるのに実際は穴なし(未加工品)でした。商品名の後に「穴なし」と明記し、(K)の欄にも穴なしと書くべきです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
表記の見直しを検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする