※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB-63-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01720958 OB-63-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01720958

オフセットクランクハンドル OA-B

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720958 品番 OB-63-N
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質鋳鉄FCD450 寸法MM6×P1.0 質量(g)99 寸法d(mm)24 寸法D1(mm)17 寸法l(mm)21 表面処理透明防錆塗装 寸法h(mm)12 寸法D27 寸法R63 寸法H44 寸法L85 寸法K10
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01720976
2018-05-14
用途:
バイス用に使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

バイスが13mm角なのだがオフセットクランクハンドルは14mmしか無いので揺る揺るで使用してるので13mmが有れば良いのと、抜け防止用のサイドからの絞めネジの穴(タップ付)が有れば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする