※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB-200-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01721003 OB-200-N オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所) 01721003

オフセットクランクハンドル OA-B

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721003 品番 OB-200-N
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質鋳鉄FCD450 寸法MM12×P1.75 質量(g)720 寸法d(mm)44 寸法D1(mm)26 寸法l(mm)43 表面処理透明防錆塗装 寸法h(mm)19 寸法D50 寸法R200 寸法H86 寸法L242 寸法K22
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01720976
2018-05-14
用途:
バイス用に使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

バイスが13mm角なのだがオフセットクランクハンドルは14mmしか無いので揺る揺るで使用してるので13mmが有れば良いのと、抜け防止用のサイドからの絞めネジの穴(タップ付)が有れば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする