※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG-8 オーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所) 01721037 OG-8 オーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所) 01721037

オーバルグリップ OG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721037 品番 OG-8
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質黒色フェノール樹脂 寸法MM8×P1.25 質量(g)19 寸法d(mm)17 使用温度(℃)max110 min-20 寸法l(mm)23 寸法D26 寸法L42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01721037
2020-05-06
用途:
ボール盤のレバーに使用
その他業種

ボール盤のレバー部の握りに使用。元から付いているものは手触りが良くなかったので交換しました。品質には満足です。

対象商品:
01721037
2018-10-14
用途:
自作機器の部品として
その他業種

グリップ部のフェノール樹脂はしっとりとした質感で握りやすく、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする