※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG-40 セルフロックオーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所) 01721073 OG-40 セルフロックオーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所) 01721073

セルフロックオーバルグリップ OG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721073 品番 OG-40
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)18 寸法d(mm)17 使用温度(℃)max110 min-20 寸法l(mm)30 材質(インサート)白色ナイロン樹脂 寸法D26 寸法L42 寸法d110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする