※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGL-6×63 オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所) 01721107 OGL-6×63 オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所) 01721107

オーバルグリップレバー OGL

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721107 品番 OGL-6×63
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法D(mm)20 寸法D1(mm)14 寸法L(mm)63 寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)31 寸法d(Φmm)8 寸法l(mm)12 種類グリップレバー 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)12 材質(本体)黒色フェノール樹脂 質量(g)32 表面処理(シャフト)クロムメッキ 材質(シャフト)鋼材SUM22 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01721143
2020-10-19
用途:
筋トレ器具

筋トレで使用するバーベルラックとセーフティの位置決めのピンがすぐに取れるのでこれと丸ノブで代用。

対象商品:
01721195
2017-10-08
用途:
ディスクグラインダースタンドのハンドルとして
その他業種

プラスチックグリップも握りやすくて大変良い商品です。

対象商品:
01721177
2018-04-20
用途:
海上コンテナツイストロック開閉レバー

初期に装着されていた海上コンテナツイストロック開閉レバーは、車両からはみ出しロットが長く走行中の振動で、ゆるみ何度か増し締めしたが落下して無くなり今回取り付けてみたところ寸法は車両内側に入りロッドの長さも走行振動で振れるほど長くなく開閉レバーの弛み落下の不安がなくなった。部品金額より送料手数料のほうが高く単品買いは不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする