※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の グリップレバー
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721238
品番
OGL-6×80-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
14
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
31
寸法d(Φmm)
8
寸法l(mm)
12
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
12
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
40
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M6×P1.0