※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の グリップレバー
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721292
品番
OGL-10×125-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
20
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
71
寸法L2(mm)
54
寸法d(Φmm)
12
寸法l(mm)
25
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
153
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M10×P1.5