※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の グリップレバー
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721335
品番
OGL-12×200-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
38
寸法D1(mm)
23
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
132
寸法L2(mm)
68
寸法d(Φmm)
14
寸法l(mm)
30
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
315
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M12×P1.75