※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721353
品番
P-63-N
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
0.28
寸法d(mm)
22
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
23
寸法h(mm)
12
スポーク数
-
寸法D
63
寸法R
22
寸法H
42
寸法L
37
寸法M
M4×P0.7