※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721362
品番
P-80-N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
0.43
寸法d(mm)
25
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
9
寸法h(mm)
14
スポーク数
3
寸法D
80
寸法R
30
寸法H
36
寸法L
24
寸法M
M5×P0.8