※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721396
品番
P-140-N
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
1.36
寸法d(mm)
35
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法h(mm)
17
スポーク数
3
寸法D
140
寸法R
58
寸法H
47
寸法L
30
寸法M
M6×P1.0