※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721457
品番
P-250-N
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
3.9
寸法d(mm)
48
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
19
寸法h(mm)
27
スポーク数
5
寸法D
250
寸法R
107
寸法H
68
寸法L
40
寸法M
M10×P1.5