※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721493
品番
P-355-N
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
7.48
寸法d(mm)
67
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
22
寸法h(mm)
30
スポーク数
5
寸法D
355
寸法R
154
寸法H
74
寸法L
50
寸法M
M16×P2.0