※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-450-N 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所) 01721518 P-450-N 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所) 01721518

朝顔型ハンドル車 P-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721518 品番 P-450-N
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)16.48 寸法d(mm)75 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)25 寸法h(mm)32 スポーク数5 寸法D450 寸法R200 寸法H93 寸法L54 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01721362
2024-07-29
用途:
JIGに使用
製造業

軸用の穴あけ加工を行なってもメッキが剥がれることがなく、よかったと思います

対象商品:
01721378
2017-02-24
用途:
弊社、製品に追加工して取付けています。
株式会社千代田製作所 様

品質外観とも満足です。
価格が他社より安いのでこれからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする