※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
パネルブラックハンドル PBHF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721563
品番
PBHF-3
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
12
材質
黄銅C3604
質量(g)
47.3
寸法D
80
寸法H
30
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
特殊潤滑剤コーティング
寸法L
88
寸法M
M5×P0.8