※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBHF-4 パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所) 01721572 PBHF-4 パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所) 01721572

パネルブラックハンドル PBHF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01721572 品番 PBHF-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法S(mm)8 寸法l(mm)12 材質黄銅C3604 質量(g)56.4 寸法D100 寸法H35 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理特殊潤滑剤コーティング 寸法L108 寸法MM5×P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする