※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
プッシュオフクランプレバー PC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
取付部
めねじ
取付長(mm)
9
注文コード
01721633
品番
PC-5-B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M5×P0.8
歯数
24
色
ブラック
質量(g)
28〜35
寸法H(mm)
21
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
45
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
9
寸法D(Φmm)
17
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法l(mm)
4
寸法T(mm)
26
寸法d(Φmm)
9.1
寸法H1(mm)
26
取付部
めねじ
寸法R(mm)
45
寸法H2(mm)
22
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
9
取付穴径(mm)
M5