※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付部
めねじ
注文コード
01721755
品番
PC-10-B
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M10×P1.5
歯数
30
色
ブラック
質量(g)
115~150
寸法H(mm)
27.5
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
80
寸法t(mm)
14
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
23
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法l(mm)
5
寸法T(mm)
33
寸法d(Φmm)
13.8
寸法H1(mm)
37.5
取付部
めねじ
寸法R(mm)
80
寸法H2(mm)
33.5
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
14
取付穴径(mm)
M10