曜日別特売
PCM-4-O プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所) 01726402

プッシュオフクランプレバー PCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付部めねじ取付長(mm)9注文コード01726402品番PCM-4-O
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法MM4×P0.7オレンジ寸法H(mm)21寸法l(mm)4寸法T(mm)26形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法H1(mm)23.5取付部めねじ寸法R(mm)30寸法H2(mm)19.5材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9取付穴径(mm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする