プッシュオフクランプレバー PCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付部めねじ 取付長(mm)9 注文コード01726427 品番PCM-4-S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は取付穴径・取付部・取付長など216種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM4×P0.7 シルバー 寸法H(mm)21 寸法l(mm)4 寸法T(mm)26 形状L字形 歯数24 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)23×30 種類クランプレバー 回し半径(mm)30 寸法t(mm)9 寸法S(mm)9 寸法D(Φmm)17 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法d(Φmm)9.1 寸法H1(mm)23.5 取付部めねじ 寸法R(mm)30 寸法H2(mm)19.5 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする