寸法MM4×P0.7
色シルバー
寸法H(mm)31
寸法l(mm)14
寸法T(mm)36
形状L字形
歯数24
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)23×30
種類クランプレバー
回し半径(mm)30
寸法t(mm)9
寸法S(mm)9
寸法D(Φmm)17
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法d(Φmm)9.1
寸法H1(mm)33.5
取付部めねじ
寸法R(mm)30
寸法H2(mm)29.5
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)9
取付穴径(mm)M4