曜日別特売
PCM-5H-O プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所) 01726567

プッシュオフクランプレバー PCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付部めねじ取付長(mm)9注文コード01726567品番PCM-5H-O
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法MM5×P0.8オレンジ寸法H(mm)31寸法l(mm)14寸法T(mm)36形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法H1(mm)33.5取付部めねじ寸法R(mm)30寸法H2(mm)29.5材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9取付穴径(mm)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする