寸法D(Φmm)32
寸法H(mm)41.5
寸法H1(mm)56
寸法H2(mm)51
寸法R(mm)110
寸法S(mm)16
寸法T(mm)50
寸法d(Φmm)20
寸法l(mm)10
寸法t(mm)23
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)23
回し半径(mm)110
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数30
色ブラック
質量(g)290〜400
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM16×P2.0