曜日別特売
PCS-5H-R プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所) 01728895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS-5H-R プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所) 01728895
PCS-5H-R プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所) 01728895

プッシュオフクランプレバー PCS

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付部めねじ取付長(mm)9注文コード01728895品番PCS-5H-R
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(Φmm)17寸法H(mm)31寸法H1(mm)36寸法H2(mm)32寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)36寸法d(Φmm)9.1寸法l(mm)14寸法t(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24レッド質量(g)28~35表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01729263
2023-10-30
用途: チョウネジだと締め切れなかったのでクランパーに変えました
サービス業

ほぼ満足ですが、ネジシャフトが長いため貫通を選びましたが、確かに貫通してますがネジ自体は止まってしまい貫通しませんでした
余分ねじ山をカットして使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする