寸法D(Φmm)20寸法H(mm)34.5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)39寸法R(mm)65寸法S(mm)10寸法T(mm)40寸法d(Φmm)11.6寸法l(mm)14.5寸法t(mm)12種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数30色オレンジ質量(g)70~85表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM8×P1.25