Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボード(脚付き)
マグピンコルクボード CBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外寸:縦450×横300×厚18.5mm●重量:0.64kg●板面サイズ:縦410×横260mm●材質:コルク、マグネットシート、MDF、紙●付属品:ネオジウム磁石/2個、プッシュピン/3個、吊り下げひも、フック金具、木ネジ●対応磁石:ネオジウム磁石等の強力磁石
注文コード
01730411
品番
CB350
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コルクなのにマグネットが使用できます。
仕様
●外寸:縦450×横300×厚18.5mm●重量:0.64kg●板面サイズ:縦410×横260mm●材質:コルク、マグネットシート、MDF、紙●付属品:ネオジウム磁石/2個、プッシュピン/3個、吊り下げひも、フック金具、木ネジ●対応磁石:ネオジウム磁石等の強力磁石
アズワン品番
67-5443-55
繰り返し・詰め替え
対応