Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボード(脚付き)
マグピンコルクボード CBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外寸:縦225×横300×厚18.5mm●重量:0.37kg●板面サイズ:縦185×横260mm●材質:コルク、マグネットシート、MDF、紙●付属品:ネオジウム磁石/2個、プッシュピン/3個、吊り下げひも、フック金具、木ネジ●対応磁石:ネオジウム磁石等の強力磁石
注文コード
01730420
品番
CB349
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コルクなのにマグネットが使用できます。
仕様
●外寸:縦225×横300×厚18.5mm●重量:0.37kg●板面サイズ:縦185×横260mm●材質:コルク、マグネットシート、MDF、紙●付属品:ネオジウム磁石/2個、プッシュピン/3個、吊り下げひも、フック金具、木ネジ●対応磁石:ネオジウム磁石等の強力磁石
アズワン品番
67-5443-54
繰り返し・詰め替え
対応