画像準備中

ポリイミド 板 ベスペル(R)SP-211 VESPEL_SP-211_T050-0254シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01732800 品番VESPEL_SP-211_T050-0254-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥503,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

重量比15%グラファイト+10%テフロン(TM)入りで、中程度の負荷条件において、低い摩擦・摩耗を示します。スラスト軸受け・スラストワッシャー・シールリング・スライド軸受け・摺動部品低摩擦用途部品に使われています。ベスペル(R)はデュポン(TM)の登録商標です。※テフロン(TM)はケマーズ社の商標です。

仕様●材質名:PI(ポリイミド)●形状:板●グレード:SP-211(重量比15%グラファイト、10%テフロン™入り)●色目:黒●外皮色:外皮無し●面肌:ツルツル●板厚公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●厚み:T50.8mm●幅:W254mm●長さ:40mm アズワン品番67-5447-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする