MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PCS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付部
おねじ
注文コード
01733077
品番
PCS-12H×80-B
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
476
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
27
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
54
寸法H2(mm)
49
寸法L(mm)
80
寸法R(mm)
90
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
45
寸法d(Φmm)
16
寸法l(mm)
17
寸法t(mm)
17
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
80
回し半径(mm)
90
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
30
色
ブラック
質量(g)
190~250
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M12×P1.75