寸法D(Φmm)17
寸法H(mm)21
寸法H1(mm)23.5
寸法H2(mm)19.5
寸法R(mm)30
寸法S(mm)9
寸法T(mm)26
寸法d(Φmm)9.1
寸法l(mm)4
寸法t(mm)9
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)9
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数24
色ブラック
質量(g)23〜30
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM6×P1.0