寸法D(Φmm)17寸法H(mm)31寸法H1(mm)33.5寸法H2(mm)29.5寸法R(mm)30寸法S(mm)9寸法T(mm)36寸法d(Φmm)9.1寸法l(mm)14寸法t(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ貫通穴取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24色シルバー質量(g)23~30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM6×P1.0