※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付部
めねじ
取付長(mm)
14
注文コード
01735518
品番
PCSS-10
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
23
寸法H(mm)
27.5
寸法H1(mm)
37.5
寸法H2(mm)
32.5
寸法R(mm)
80
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
33
寸法d(Φmm)
13.8
寸法l(mm)
5
寸法t(mm)
14
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
80
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
30
質量(g)
115〜150
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M10×P1.5