※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
取付部
めねじ
取付長(mm)
23
注文コード
01735536
品番
PCSS-16
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
41.5
寸法H1(mm)
56
寸法H2(mm)
51
寸法R(mm)
110
寸法S(mm)
16
寸法T(mm)
50
寸法d(Φmm)
20
寸法l(mm)
10
寸法t(mm)
23
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
23
回し半径(mm)
110
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
30
質量(g)
290〜400
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M16×P2.0