※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付部
めねじ貫通穴
取付長(mm)
17
注文コード
01735667
品番
PCSS-12NT
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
27
寸法H(mm)
33
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
39
寸法R(mm)
90
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
35
寸法d(Φmm)
16
寸法l(mm)
7
寸法t(mm)
17
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ貫通穴
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
90
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
30
質量(g)
190〜250
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M12×P1.75