※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSS-16HNT オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735746 PCSS-16HNT オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735746

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M16 取付部めねじ貫通穴 取付長(mm)23 注文コード01735746 品番PCSS-16HNT
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は取付穴径・取付部・取付長など120種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)51.5 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)61 寸法R(mm)110 寸法S(mm)16 寸法T(mm)60 寸法d(Φmm)20 寸法l(mm)20 寸法t(mm)23 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ貫通穴 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)23 回し半径(mm)110 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数30 質量(g)290〜400 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする