※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黒色フェノール樹脂
寸法D
25
寸法M
M10×P1.5
注文コード
01737408
品番
PG-10
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
20
寸法l(mm)
35
材質
黒色フェノール樹脂
質量(g)
40
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D
25
寸法L
74
寸法M
M10×P1.5