※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黒色フェノール樹脂
寸法D
23
寸法M
M10×P1.5
注文コード
01737453
品番
PG-65
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
19
寸法l(mm)
40
寸法l1(mm)
7.5(±0.5)
材質
黒色フェノール樹脂
質量(g)
30
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D
23
寸法M
M10×P1.5