※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黒色フェノール樹脂
寸法D
26
寸法M
M12×P1.75
注文コード
01737462
品番
PG-80
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
21
寸法l(mm)
55
寸法l1(mm)
10(±0.5)
材質
黒色フェノール樹脂
質量(g)
45
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D
26
寸法M
M12×P1.75