※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-115 ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所) 01737496 PG-115 ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所) 01737496

ピラーグリップ PG

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質黒色フェノール樹脂 寸法D29 寸法MM12×P1.75 注文コード01737496 品番PG-115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は材質・寸法D・寸法Mなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)116 寸法d(mm)23 寸法l(mm)58 寸法l1(mm)8(±0.5) 材質黒色フェノール樹脂 質量(g)88 使用温度(℃)max110 min-20 寸法D29 寸法MM12×P1.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01737435
2018-02-26
用途:
三脚のグリップに
その他業種

三脚のグリップを交換する為に購入しました。品質も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする