※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
寸法D
21
注文コード
01737514
品番
PG-50 N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
17
寸法l(mm)
35
材質
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
10
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法E
35
寸法D
21
寸法C
10
寸法L
50