※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGL-6×100 ピラーグリップレバー PGL MIYOSHI(小西製作所) 01737548 PGL-6×100 ピラーグリップレバー PGL MIYOSHI(小西製作所) 01737548

ピラーグリップレバー PGL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01737548 品番 PGL-6×100
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
寸法MM6×P1.0 質量(g)61 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)60 寸法D(mm)18 材質(本体)黒色フェノール樹脂 種類グリップレバー 表面処理(シャフト)クロムメッキ 寸法D1(mm)15 寸法l(mm)12 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ 材質(シャフト)鋼材SUM22 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする