※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の グリップレバー
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01737645
品番
PGL-6×63-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
63
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
23
寸法D(mm)
18
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
種類
グリップレバー
寸法D1(mm)
15
寸法l(mm)
12
寸法L2(mm)
40
寸法d(Φmm)
10
取付部
おねじ
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
取付長(mm)
12
取付穴径(mm)
M6