※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHP-3 パネルハンドル(おねじ) PHP MIYOSHI(小西製作所) 01737785 PHP-3 パネルハンドル(おねじ) PHP MIYOSHI(小西製作所) 01737785

パネルハンドル(おねじ) PHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01737785 品番 PHP-3
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法S(mm)6 寸法l(mm)10 材質ステンレス鋼SUS304 質量(g)30 寸法D80 寸法H30 表面処理バフ研磨 寸法L86 寸法MM4×P0.7
注意
※座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする