※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-63×30 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01737986 PK-63×30 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01737986

エンプラノブ(おねじ) PK-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 注文コード01737986 品番PK-63×30
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はねじの呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)26 寸法H(mm)40 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)21 寸法h(mm)21 寸法h1(mm)19 寸法l(mm)19 ねじの呼びM12 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 質量(g)140 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする